FRAENKISCHE - Kunststoff-Endtülle E-Ku-E 25 schwarz UV-Bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25996025
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013960578300
Sonepar Artikelnummer
120310845
Hersteller Artikelnummer
25996025
Hersteller Typ
E-KU-E 25 SW UV-BESTÄNDIG
Hersteller Artikel Nr.:
25996025
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


