FRAENKISCHE - Kunststoff-Endtülle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25998040
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578171
Sonepar Artikelnummer
120647153
Hersteller Artikelnummer
25998040
Hersteller Typ
E-KU-ET 40 SCHWARZ UV-BESTÄNDIG
Hersteller Artikel Nr.:
25998040
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Teilbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


