FRAENKISCHE - Kunststoff-Highspeedschlauch leicht FFKu-ReMo click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26610025
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 18 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577761
Sonepar Artikelnummer
120310850
Hersteller Artikelnummer
26610025
Hersteller Typ
FFKU-REMO CLICK
Hersteller Artikel Nr.:
26610025
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
5005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
8.500 kg


