FRAENKISCHE - Kunststoff-Klemmschelle clipfix 20 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22371020
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013960199017
Sonepar Artikelnummer
120310609
Hersteller Artikelnummer
22371020
Hersteller Typ
CLIPFIX 20 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
22371020
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


