FRAENKISCHE - Kunststoff-Klemmschelle clipfix 50 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22371050
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013960199055
Sonepar Artikelnummer
120310613
Hersteller Artikelnummer
22371050
Hersteller Typ
CLIPFIX 50 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
22371050
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


