FRAENKISCHE - Kunststoff-Klemmschelle clipfix-H0 63 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23273063
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013960580631
Sonepar Artikelnummer
120310733
Hersteller Artikelnummer
23273063
Hersteller Typ
CLIPFIX-H0 63 SW
Hersteller Artikel Nr.:
23273063
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


