FRAENKISCHE - Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV 25 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22572025
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013960581980
Sonepar Artikelnummer
120310646
Hersteller Artikelnummer
22572025
Hersteller Typ
CLIPFIX-UV 25 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
22572025
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


