FRAENKISCHE - Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV 40 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22571040
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013960582024
Sonepar Artikelnummer
120310642
Hersteller Artikelnummer
22571040
Hersteller Typ
CLIPFIX-UV 40 SW
Hersteller Artikel Nr.:
22571040
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


