FRAENKISCHE - Kunststoff-Spiralschlauch FFKSS-SW 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28121021
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577686
Sonepar Artikelnummer
120311031
Hersteller Artikelnummer
28121021
Hersteller Typ
FFKSS-SW 21
Hersteller Artikel Nr.:
28121021
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
25.000 kg


