Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Kunststoff-Spiralschlauch FFKSS-SW 29 10 m

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Kunststoff-Spiralschlauch FFKSS-SW 29 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28120029

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Außendurchmesser - 36 mm

  • Innendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013960223217

Sonepar Artikelnummer

120311024

Hersteller Artikelnummer

28120029

Hersteller Typ

FFKSS-SW 29 10 M

Hersteller Artikel Nr.:

28120029

Nenndurchmesser:

29 mm

Außendurchmesser:

36 mm

Innendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP54

Biegeradius, statisch:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

kunststoffummantelter Federstahl

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Halogenfrei:

Nein

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

sehr flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

3.800 kg

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.