FRAENKISCHE - Kunststoff-Spiralschlauch FFKSS-SW 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28121029
Nenndurchmesser - 29 mm
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577679
Sonepar Artikelnummer
120311032
Hersteller Artikelnummer
28121029
Hersteller Typ
FFKSS-SW 29
Hersteller Artikel Nr.:
28121029
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
38.000 kg


