FRAENKISCHE - Kunststoff-Spiralschlauch FFKSS-SW 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28121036
Nenndurchmesser - 36 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577662
Sonepar Artikelnummer
120311033
Hersteller Artikelnummer
28121036
Hersteller Typ
FFKSS-SW 36
Hersteller Artikel Nr.:
28121036
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
61.000 kg


