FRAENKISCHE - Kunststoff-Steckmuffe blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25957025
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578645
Sonepar Artikelnummer
120647144
Hersteller Artikelnummer
25957025
Hersteller Typ
SMSKU-UE 20-25
Hersteller Artikel Nr.:
25957025
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
25 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
20 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


