FRAENKISCHE - Kunststoff-Wellrohr flexibel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3090002300
Nenndurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504193340
Sonepar Artikelnummer
120647433
Hersteller Artikelnummer
3090002300
Hersteller Typ
FPPSF-23U.50
Hersteller Artikel Nr.:
3090002300
Nenndurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
23.1 mm
Außendurchmesser:
28.4 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
90 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
500 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Form:
rund
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Elektromagnetische Abschirmung:
Nein
Mit Zugdraht:
Nein
Abschirmung elektrischer Felder:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200


