FRAENKISCHE - Kunststoff-Wellrohr Multimedia Auslassdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29495260
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - Nein
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960364064
Sonepar Artikelnummer
120647198
Hersteller Artikelnummer
29495260
Hersteller Typ
MMR-A WEISS 60
Hersteller Artikel Nr.:
29495260
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


