FRAENKISCHE - Kunststoff-Wellrohr Multimedia Bogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29460292
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 92 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960363920
Sonepar Artikelnummer
120647196
Hersteller Artikelnummer
29460292
Hersteller Typ
MMR-B 90G GRAU 92/50
Hersteller Artikel Nr.:
29460292
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
92 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
115 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
90 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.082 kg


