FRAENKISCHE - Kunststoff-Wellrohr Multimedia Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29490292
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 92 mm
Außendurchmesser - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960363937
Sonepar Artikelnummer
120647197
Hersteller Artikelnummer
29490292
Hersteller Typ
MMR-E SCHWARZ 92/50
Hersteller Artikel Nr.:
29490292
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
92 mm
Außendurchmesser:
96 mm
Nenndurchmesser:
92 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


