FRAENKISCHE - Kunststoffpanzerschlauch FFKu-EM-F-UV 25 schwarz m.Gls-m.Fol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25430025
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 18.6 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4013960579086
Sonepar Artikelnummer
120310783
Hersteller Artikelnummer
25430025
Hersteller Typ
FFKU-EM-F-UV 25 SW M.GLS-M.FOL
Hersteller Artikel Nr.:
25430025
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
18.6 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
9.500 kg


