FRAENKISCHE - Kunststoffpanzerschlauch FFKu-EM-F-UV 40 schwarz m.Gls-m.Fol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25430040
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 31.3 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
4013960579048
Sonepar Artikelnummer
120310785
Hersteller Artikelnummer
25430040
Hersteller Typ
FFKU-EM-F-UV 40 SW M.GLS-M.FOL
Hersteller Artikel Nr.:
25430040
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
31.3 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
16.800 kg


