FRAENKISCHE - Kunststoffpanzerschlauch mittel FFKuS-EM-F-LS0H 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25510032
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 23.1 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578928
Sonepar Artikelnummer
120310791
Hersteller Artikelnummer
25510032
Hersteller Typ
FFKUS-EM-F-LS0H 32
Hersteller Artikel Nr.:
25510032
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
23.1 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-45 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
19.000 kg


