FRAENKISCHE - Kunststoffschlauch leicht FFKu-EL-F-LS0H 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24110040
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 31.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960580280
Sonepar Artikelnummer
120310752
Hersteller Artikelnummer
24110040
Hersteller Typ
FFKU-EL-F-LS0H 40
Hersteller Artikel Nr.:
24110040
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
31.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
12.000 kg


