FRAENKISCHE - Kunststoffschlauch Polyoefin FFKu-Smart net 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25230025
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960579642
Sonepar Artikelnummer
120310762
Hersteller Artikelnummer
25230025
Hersteller Typ
FFKU-SMART NET 25
Hersteller Artikel Nr.:
25230025
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-45 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
4005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
10.800 kg


