FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-LS0H 40 Low Smoke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310040
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 35.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960580532
Sonepar Artikelnummer
120310738
Hersteller Artikelnummer
23310040
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-LS0H 40 LOW SMOKE
Hersteller Artikel Nr.:
23310040
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
35.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 120 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172290
Gewicht:
23.400 kg


