FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-LS0H 50 Low Smoke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310050
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 45.2 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960580501
Sonepar Artikelnummer
120310739
Hersteller Artikelnummer
23310050
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-LS0H 50 LOW SMOKE
Hersteller Artikel Nr.:
23310050
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
45.2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 120 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
35.500 kg


