FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr leicht isofix-EL-F 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22110016
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 14.3 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
111 Meter
Standardartikel
EAN
4013960583359
Sonepar Artikelnummer
120310577
Hersteller Artikelnummer
22110016
Hersteller Typ
ISOFIX-EL-F 16
Hersteller Artikel Nr.:
22110016
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
14.3 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
5.800 kg


