FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr mittel FPKu-EM-F 63 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22215063
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 58.8 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Standardartikel
EAN
4013960582789
Sonepar Artikelnummer
120310583
Hersteller Artikelnummer
22215063
Hersteller Typ
FPKU-EM-F 63 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
22215063
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
58.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
58.000 kg


