FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr mittel FPKu-EM-F-UV 16 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22520116
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 13.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960582383
Sonepar Artikelnummer
120310614
Hersteller Artikelnummer
22520116
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-UV 16 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
22520116
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
13.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
8.500 kg


