FRAENKISCHE - Kunststoffstangenrohr mittel FPKu-EM-F-UV 20 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22520120
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 17.1 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4013960582352
Sonepar Artikelnummer
120310615
Hersteller Artikelnummer
22520120
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-UV 20 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
22520120
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
17.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
11.000 kg


