FRAENKISCHE - Kunststoffverschraubung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28162009
Nenndurchmesser - 9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577617
Sonepar Artikelnummer
120647168
Hersteller Artikelnummer
28162009
Hersteller Typ
FKV-SW-K 9M16
Hersteller Artikel Nr.:
28162009
Nenndurchmesser:
9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
8.5 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
22 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


