FRAENKISCHE - Kunststoffverschraubung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28162011
Nenndurchmesser - 11 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577600
Sonepar Artikelnummer
120647169
Hersteller Artikelnummer
28162011
Hersteller Typ
FKV-SW-K 11M20
Hersteller Artikel Nr.:
28162011
Nenndurchmesser:
11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.1 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
26.4 mm
Gesamthöhe:
47.5 mm
Gesamtlänge:
47.5 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


