FRAENKISCHE - Leichter Kunststoff-Spiralschlauch flexibel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4871502510
Nenndurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 30.6 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577242
Sonepar Artikelnummer
120647505
Hersteller Artikelnummer
4871502510
Hersteller Typ
TCXG-25.30
Hersteller Artikel Nr.:
4871502510
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
30.6 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
31 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Zugfestigkeit:
250 N
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.500 kg


