FRAENKISCHE - Mauerkragen-Einführung Kabuflex 90gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960090
Ausführung - Mauerkragen
Rohrdurchmesser - 90 mm
Länge - 60 mm
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538113
Sonepar Artikelnummer
121013131
Hersteller Artikelnummer
19960090
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 90
Hersteller Artikel Nr.:
19960090
Ausführung:
Mauerkragen
Rohrdurchmesser:
90 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
84 mm
Dichtbreite (Tiefe):
182 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
300 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.340 kg


