FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960110
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 110 mm
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107388
Sonepar Artikelnummer
120310254
Hersteller Artikelnummer
19960110
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 110
Hersteller Artikel Nr.:
19960110
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
110 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
Betonbau
Innendurchmesser vor Schrumpf:
116 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
108 mm
Dichtbreite (Tiefe):
205 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
300 .. 360 mm
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.466 kg


