FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960120
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 120 .. 125 mm
Rohrdurchmesser - 120 .. 125 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107395
Sonepar Artikelnummer
120310255
Hersteller Artikelnummer
19960120
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 120
Hersteller Artikel Nr.:
19960120
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
120 .. 125 mm
Rohrdurchmesser:
120 .. 125 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
120 mm
Dichtbreite (Tiefe):
217 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
300 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.516 kg


