FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960160
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 160 mm
Rohrdurchmesser - 160 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107418
Sonepar Artikelnummer
120310257
Hersteller Artikelnummer
19960160
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 160
Hersteller Artikel Nr.:
19960160
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
160 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
166 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
154 mm
Dichtbreite (Tiefe):
255 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
350 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.710 kg


