FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960175
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 175 mm
Rohrdurchmesser - 175 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107425
Sonepar Artikelnummer
120310258
Hersteller Artikelnummer
19960175
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 175
Hersteller Artikel Nr.:
19960175
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
175 mm
Rohrdurchmesser:
175 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
190 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
175 mm
Dichtbreite (Tiefe):
272 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
350 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.780 kg


