FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960040
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 40 mm
Rohrdurchmesser - 40 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107333
Sonepar Artikelnummer
120310250
Hersteller Artikelnummer
19960040
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 40
Hersteller Artikel Nr.:
19960040
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
40 mm
Rohrdurchmesser:
40 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
42 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Dichtbreite (Tiefe):
136 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
240 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.266 kg


