FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960050
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 50 mm
Rohrdurchmesser - 50 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107340
Sonepar Artikelnummer
120310251
Hersteller Artikelnummer
19960050
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 50
Hersteller Artikel Nr.:
19960050
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
50 mm
Rohrdurchmesser:
50 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
53 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
48 mm
Dichtbreite (Tiefe):
150 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
240 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.310 kg


