FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960063
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 63 mm
Rohrdurchmesser - 63 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107357
Sonepar Artikelnummer
120310252
Hersteller Artikelnummer
19960063
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 63
Hersteller Artikel Nr.:
19960063
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
63 mm
Rohrdurchmesser:
63 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
64 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Dichtbreite (Tiefe):
160 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
260 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.360 kg


