FRAENKISCHE - Mauerkragen-Set für Kabuflex DN 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19960075
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 75 mm
Rohrdurchmesser - 75 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107364
Sonepar Artikelnummer
120310253
Hersteller Artikelnummer
19960075
Hersteller Typ
MAUERKRAGEN-SET FÜR KABUFLEX DN 75
Hersteller Artikel Nr.:
19960075
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
75 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
60 mm
Montageart:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
71 mm
Dichtbreite (Tiefe):
170 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
270 mm
Druck:
3 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.406 kg


