FRAENKISCHE - Mikrorohr, biegsam, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26520014
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960515381
Sonepar Artikelnummer
120889064
Hersteller Artikelnummer
26520014
Hersteller Typ
FFKU-FIBRE NET M 14X2,0 250M
Hersteller Artikel Nr.:
26520014
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
32.000 kg


