FRAENKISCHE - Mittleres Kunststoff-Wellrohr, biegsam,hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24216025
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 18.2 mm
Außendurchmesser - 24.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960580167
Sonepar Artikelnummer
121128443
Hersteller Artikelnummer
24216025
Hersteller Typ
FFKU-EM-F-LS0H 25 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
24216025
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
18.2 mm
Außendurchmesser:
24.8 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Kleinster Biegeradius:
110 °
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.200 kg


