FRAENKISCHE - Mittleres Kunststoff-Wellrohr, biegsam,magenta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25612020
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960576672
Sonepar Artikelnummer
120889057
Hersteller Artikelnummer
25612020
Hersteller Typ
FFKUS-EM-F-105 CO2NTROL 20
Hersteller Artikel Nr.:
25612020
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-45 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
4010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.100 kg


