FRAENKISCHE - Mittleres Kunststoff-Wellrohr, biegsam,magenta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25612032
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 22.9 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960576818
Sonepar Artikelnummer
120889059
Hersteller Artikelnummer
25612032
Hersteller Typ
FFKUS-EM-F-105 CO2NTROL 32
Hersteller Artikel Nr.:
25612032
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
22.9 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-45 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
4010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.125 kg


