FRAENKISCHE - Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19250050
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960362817
Sonepar Artikelnummer
120647121
Hersteller Artikelnummer
19250050
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE NW 50 TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
19250050
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
57.9 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


