FRAENKISCHE - Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19250063
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960362824
Sonepar Artikelnummer
120647122
Hersteller Artikelnummer
19250063
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE NW 63 TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
19250063
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.038 kg


