FRAENKISCHE - Multimedia-Rohr Set 1x1,5m 92x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29410092
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4013960329056
Sonepar Artikelnummer
120270803
Hersteller Artikelnummer
29410092
Hersteller Typ
MMR-S SET 1X1,5M 92X50
Hersteller Artikel Nr.:
29410092
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.398 kg


