FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980110
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 106 mm
Innendurchmesser - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106831
Sonepar Artikelnummer
120310282
Hersteller Artikelnummer
19980110
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 110
Hersteller Artikel Nr.:
19980110
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
106 mm
Innendurchmesser:
86 mm
Stärke:
10 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.020 kg


