FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980120
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 116 mm
Innendurchmesser - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106848
Sonepar Artikelnummer
120310283
Hersteller Artikelnummer
19980120
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 120
Hersteller Artikel Nr.:
19980120
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
116 mm
Innendurchmesser:
92 mm
Stärke:
12.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.020 kg


