FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980145
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 141 mm
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960117486
Sonepar Artikelnummer
120310285
Hersteller Artikelnummer
19980145
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 145
Hersteller Artikel Nr.:
19980145
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
141 mm
Innendurchmesser:
110 mm
Stärke:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.040 kg


